Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild / Strahlenschutz Kontrollbereich Radioaktiv, Alu, 21,00x29,70 cm DIN 25430 WS 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnschild / Strahlenschutz Kontrollbereich Radioaktiv, Alu, 21,00x29,70 cm DIN 25430 WS 110
Warnschild / Strahlenschutz Kontrollbereich Radioaktiv, Alu, 21,00x29,70 cm DIN 25430 WS 110
Artikel-Nr.:
     894-110.2084
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.2084
EAN/GTIN:
     4044589011954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strahlenschutzkennzeichnung
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W003 Warnung...
Warnung vor radioaktiven Stoffen od...
Warn-Kombischild - Strahlenschutz Kontrollbereich Radioaktiv DIN 25430 WS 110
Kontrollbereich Radioaktiv


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN 25430 WS 110
  • Größe (BxH): 21,0 x 29,7 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W003 - Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W003 - Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung
Produktart:
Warnkombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
21,0 cm
Höhe:
29,7 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt alu, warn-kombischilder praxisbewährt, Warn-Kombischild / Strahlenschutz, DIN 25430 WS 110, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 9,76*
€ 14,49*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 9,76*
€ 14,49*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.2083
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.