Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschwindigkeitsschild Kraftfahrzeuge Angabe km/h in versch. Versionen,Alu, 20cm Version: 10 - Geschwindigkeit 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geschwindigkeitsschild Kraftfahrzeuge Angabe km/h in versch. Versionen,Alu, 20cm Version: 10 - Geschwindigkeit 10
Geschwindigkeitsschild Kraftfahrzeuge Angabe km/h in versch. Versionen,Alu, 20cm Version: 10 - Geschwindigkeit 10
Artikel-Nr.:
     894-110.1812.10
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.1812.10
EAN/GTIN:
     4044589227003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Geschwindigkeitsschild
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Geschwindigkeitsschild - Kraftfahrzeuge zur Angabe km/h in verschiedenen Versionen

Ausgewählte Version: 10 - Geschwindigkeit 10

SafetyMarking® Geschwindigkeitsschild Zulässige Höchstgeschwindigkeit

Geschwindigkeitsschild nach § 58 StVZO
Ein Geschwindigkeitsschild gibt die zulässige Höchstgeschwindigkeit des betreffenden Fahrzeugs in Kilometer je Stunde an.

  • Text ist dauerhaft ins Schild geprägt
  • UV- und witterungsbeständig
  • geeignet für Innen- und Außeneinsatz
  • leicht, stabil, bruchsicher und nicht brennbar
  • resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien
  • Qualität Made in Germany

  • Version: 10 - Geschwindigkeit 10
  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Geschwindigkeitsschild
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel rund, gebotsschilder praxisbewährt, Geschwindigkeitsschild für Kraftfahrzeuge, wolk, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 7,57*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,89*
€ 7,57*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.