Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-110.1017 Herst.-Nr.: 11.1017 EAN/GTIN: 4044589010230 |
| | |
|
| | |
| Verbotsschild Aufsteigen verboten DIN EN ISO 7010 P009 ASR A1.3 D-P022Aufsteigen verboten- Material: Aluminium geprägt
- DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P009
- Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Alu geprägt | Norm: | DIN EN ISO 7010 | Norm Ordnungsnummer: | P009 - Aufsteigen verboten | Vorschrift: | ASR A1.3 | Vorschrift Ordnungsnummer: | P009 - Aufsteigen verboten | Produktart: | Verbotsschild | Produktkategorie: | Sicherheitskennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Form: | rund | Symbol: | Aufsteigen verboten | Lieferform: | Einzelstück | Material: | Aluminium geprägt | Durchmesser: | 10,0 cm | Stärke: | 0,4 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verbotszeichen din 4844-2 d-p022 besteigen für unbefugte verboten, Verbotsschild, DIN EN ISO 7010 P009, ASR A1.3 D-P022, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,97* | € 4,77* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,97* | € 4,77* | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 4,37* | € 6,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|