Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild - Verbotszeichen Hier kein Hundeklo Alu geprägt Größe 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbotsschild - Verbotszeichen Hier kein Hundeklo Alu geprägt Größe 40 cm
Verbotsschild - Verbotszeichen Hier kein Hundeklo Alu geprägt Größe 40 cm
Artikel-Nr.:
     894-110.0493
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0493
EAN/GTIN:
     4044589120670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt wolk
verbotsschilder praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt alu
Verbotsschild Hier kein Hundeklo
Hier kein Hundeklo


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (Durchm.): 40,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Hier kein Hundeklo
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
40,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen / Pfeilschilder, Wasser, Dampf, Luft, Gase, Säuren, Laugen, Sauerstoff, Rohrleitungsbänder, Fließrichtungspfeile, Rohrleitungskennzeichnung, Pfeilschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 9,16*
€ 16,97*
€ 4,95*
ab € 9,16*
€ 16,97*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.1006
ab € 5,62*
Ähnlich
Wolk
11.1005
ab € 3,18*
Ähnlich
Wolk
21.1004
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
21.1005
ab € 2,04*
Ähnlich
Wolk
11.1004
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
52.1005
ab € 7,46*
Ähnlich
Wolk
52.1006
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.