Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild Laser, Alu geprägt, Größe 13,10x18,50 cm DIN EN ISO 7010 W004 + Zusatztext ASR A1.3 W004 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warn-Kombischild Laser, Alu geprägt, Größe 13,10x18,50 cm DIN EN ISO 7010 W004 + Zusatztext ASR A1.3 W004 + Zusatztext
Warn-Kombischild Laser, Alu geprägt, Größe 13,10x18,50 cm DIN EN ISO 7010 W004 + Zusatztext ASR A1.3 W004 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     894-110.0430
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0430
EAN/GTIN:
     4044589007155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W004 Warnung...
Warnung vor Laserstrahl W004 Warnsc...
warn-kombischilder praxisbewährt al...
Warn-Kombischild Laser DIN EN ISO 7010 W004 + Zusatztext ASR A1.3 W004 + Zusatztext
Kombischild Laser


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W004 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 13,1 x 18,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W004 - Warnung vor Laserstrahl
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W004 - Warnung vor Laserstrahl
Produktart:
Warnkombischild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Warnung vor Laserstrahl
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
13,1 cm
Höhe:
18,5 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt, Warn-Kombischild, DIN EN ISO 7010 W004 + Zusatztext, ASR A1.3 W004 + Zusatztext, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 5,60*
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 5,60*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
43.0430
ab € 3,27*
Ähnlich
Wolk
43.1351
ab € 8,34*
Ähnlich
Wolk
43.0431
ab € 9,46*
Ähnlich
Wolk
21.0430
ab € 2,50*
Ähnlich
Wolk
11.1351
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.