Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen Warnschild, Alu geprägt, Größe 100 mm DIN EN ISO 7010 W002 ASR A1.3 W002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen Warnschild, Alu geprägt, Größe 100 mm DIN EN ISO 7010 W002 ASR A1.3 W002
Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen Warnschild, Alu geprägt, Größe 100 mm DIN EN ISO 7010 W002 ASR A1.3 W002
Artikel-Nr.:
     894-110.0157
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0157
EAN/GTIN:
     4044589005519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombischild EN ISO 7010 Vorsicht Ex...
Warnschild EN ISO 7010 W002 Warnung...
Warnung vor explosionsgefährlichen ...
kombischild en iso 7010 vorsicht ex...
Warnschild Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen DIN EN ISO 7010 W002 ASR A1.3 W002
Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W002
  • Größe (SL): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W002 - Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W002 - Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Seitenlänge:
10,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, DIN EN ISO 7010 W002, ASR A1.3 W002, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,50*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,50*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 3,09*
€ 5,01*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.0342
ab € 7,11*
Ähnlich
Wolk
30.0343
ab € 4,21*
Ähnlich
Wolk
11.0158
ab € 3,93*
Ähnlich
Wolk
11.0159
ab € 7,07*
Ähnlich
Wolk
21.0157
ab € 1,64*
Ähnlich
Wolk
21.0158
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.