|  |
 |
| Artikel-Nr.: 894-1001041 Herst.-Nr.: 116928 EAN/GTIN: 4001499969287 |
| | |
|
|  |  |
 | rorax Rohrfrei Bio-Power-Gel 1L beseitigt kraftvoll Rohverstopfungen wie Haare und Fett rorax® Bio-Power-GelBesonders umweltschonender Rohreiniger mit Haarlöse-Formel. - löst Verstopfungen wie Haare und Fett
- neutralisiert üble Gerüche
- Bio-Safe® Rezeptur schädigt Ablfussrohre und Dichtungen nicht
- ohne Chlor
- 99 %igen biologischen Abbaubarkeit
- anwendbar als Vorbeugung
Anwendung: 1. 250 ml (siehe Dosierstreifen auf der Flaschenseite) in den Abfluss gießen. 2. Mit 2 Tassen (250ml) heißem Wasser nachspülen. 3. Über Nacht wirken lassen. 4. Danach mit warmen Wasser nachspülen. Weitere Informationen:  |  | Inhalt [ml]: | 1.000 | Produktart: | Sanitärreiniger | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Rohrreinigung | Gebinde: | Flasche | Umweltschutz: | biologisch abbaubar | Konzentration: | gebrauchsfertig | pH-Wert: | 11,3 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,30* | ab € 3,26* | € 4,98* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 3,86* | € 5,82* |  |  |  | Lager 894 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 3,86* | € 5,82* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 894 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 894 |  | Versand: Lager 894 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|