Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waffeltuch Mikrofaser mit Waffelstruktur, 1 VE = 10 Tücher, Maße (BxH): 38,0 x 38,0 cm Version: 03 - rosa


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Waffeltuch Mikrofaser mit Waffelstruktur, 1 VE = 10 Tücher, Maße (BxH): 38,0 x 38,0 cm Version: 03 - rosa
Waffeltuch Mikrofaser mit Waffelstruktur, 1 VE = 10 Tücher, Maße (BxH): 38,0 x 38,0 cm Version: 03 - rosa
Waffeltuch Mikrofaser mit Waffelstruktur, 1 VE = 10 Tücher, Maße (BxH): 38,0 x 38,0 cm Version: 03 - rosa
Waffeltuch Mikrofaser mit Waffelstruktur, 1 VE = 10 Tücher, Maße (BxH): 38,0 x 38,0 cm Version: 03 - rosa
Waffeltuch Mikrofaser mit Waffelstruktur, 1 VE = 10 Tücher, Maße (BxH): 38,0 x 38,0 cm Version: 03 - rosa
Waffeltuch Mikrofaser mit Waffelstruktur, 1 VE = 10 Tücher, Maße (BxH): 38,0 x 38,0 cm Version: 03 - rosa
Artikel-Nr.:
     894-1000158.03
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     1000158.03
EAN/GTIN:
     4044589508799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Mikrofasertuch mit Waffelstruktur wolk Waffeltuch frotteeartig und saugstark in verschiedenen Farben

Ausgewählte Version: 03 - rosa

wolk® Waffeltuch 10er Pack

Das wolk® Waffeltuch eignet sich für die universelle Feucht- und Trockenanwendung und profitiert durch seine schmutzsammelnde Waffelstruktur.

  • hochwertiges Waffeltuch
  • streifen- und fusselfreie Reinigung
  • sehr saugstark dank 300g/m²
  • für starken Schmutz geeignet
  • auf allen gängigen Oberflächen anwendbar
  • auch für empfindliche Materialien geeignet
  • Anti-Kratzer-Fasern
  • hygienisch auf 90° waschbar
  • Format: 38 x 38 cm
  • Grammatur: 300g/m²
  • 1 VE = 10 Tücher

Materialzusammensetzung: 80% Polyester (PES) / 20% Polyamid (PA).


  • Version: 03 - rosa
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
38,0
Länge [cm]:
38
Stück [VE]:
10
Produktart:
Wischtuch | Waffeltuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
rosa
Polyamidanteil [%]:
20 %
Polyesteranteil [%]:
80 %
Gewicht [g/qm]:
300
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 9,11*
€ 13,53*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 9,11*
€ 13,53*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,43*
€ 15,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,95*
€ 15,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,81*
€ 15,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,64*
€ 15,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.