Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Lötstation 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Lötstation 230 V
Schwerlast-Lötstation 230 V
Artikel-Nr.:
     8898-WL70819
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     HDE-2E
EAN/GTIN:
     8427327570122
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation jbc
lötstation

Produktbeschreibung

Die HD Station ist das leistungsstärkste Lötgerät im JBC-Sortiment und wurde für Lötanwendungen entwickelt, die große Mengen an Wärme benötigen.

Sie bietet die beste Lötqualität dank des exklusiven JBC-Heizsystems und zusätzlich helfen die intelligenten Sleep- und Hibernation-Modi, die Lebensdauer der Spitzen zu verlängern.

Diese Station wird mit dem T470F Thermal Insulator Grip HD Handle geliefert, dem bequemsten HD Handle dank des Schaumstoffs und des breiteren Griffs. Sie ist nur mit der C470-Patronenreihe kompatibel.

Diese Station umfasst einen Ständer mit einem kompletten Reinigungssystem - einem Spitzenreiniger mit Messingwolle sowie einem Spritzschutz und einer Spritzschutzmembran, um den Arbeitsbereich sauber und frei von Lötpartikeln zu halten. Der Kartuschenschnellwechsler ermöglicht einen sicheren, einfachen und schnellen Kartuschenwechsel, der in Kombination mit dem Kartuschenhalter die Lagerung von bis zu vier Kartuschen ermöglicht. Außerdem enthält die Station einen SCH-Kartuschenhalter, in dem bis zu 16 Kartuschen und Spitzen aufbewahrt werden können.

Wie alle JBC-Stationen verfügt auch die Heavy Duty Station über ein schnelles und einfaches Konfigurationsmenü mit mehr als 10 anpassbaren Parametern an Ihre Bedürfnisse, eine vollständige Kontrolle der Lötprozesse und eine Fernverwaltung der Arbeit dank der JBC-Software. Sie ermöglicht auch die direkte Verbindung mit JBC-Absauganlagen.

Zusätzlich können Sie das KHT470 Heavy Duty Tweezer Kit anschließen, das die doppelte Leistung der T470 Griffe bietet. Für dieses Kit werden 2 HDU-Steuereinheiten benötigt.

Eigenschaften

  • Wählbare Temperatur: 90 bis 500 ºC / 190 bis 932 ºF
  • Stabilität der Leerlauftemperatur (ruhende Luft):
  • ±1,5ºC (±3ºF)
  • Erfüllt und übertrifft IPC J-STD-001F
  • Temperaturgenauigkeit: ±3% (mit Referenzkartusche)
  • Temperatureinstellung: ±50ºC (±90ºF) Über das Stationsmenü einstellbar
  • ANSCHLUSSFÄHIGKEIT
  • USB-B (Rückseite): Software PC / Rückverfolgbarkeit
  • USB-A (Vorderseite): Firmware-Update Lötgrafikverwaltung
  • RJ12-Anschluss
  • Spitze gegen Masse Vol./Widerstand.
  • Erfüllt ANSI/ESD S20.20-2014 IPC J-STD-001F
  • STROMVERSORGUNG
  • Spitzenleistung: 250 W - 42 V
  • Betriebstemp.bereich: 10 bis 50 ºC / 50 bis 120 ºF
  • ABMESSUNGEN UND GEWICHT
  • Premium-Stationen: 232 x 148 x 120 mm / 5.37 kg / 9.13 x 5.83 x 4.72 in / 11.84 lb.
  • Paket: 450 x 345 x 243 mm / 6,19 kg / 17,72 x 13,58 x 9,57 in / 13,65 lb
  • Leistung: 250 W
  • Spannung: 230 V
  • Sekundärspannung: 42 V
  • Temperaturbereich °C: 90 – 500 °C
  • Stationstyp: Lötstation
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Stationstyp:
Lötstation
Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Entlötstation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.021,56*
€ 1.126,07*
Frei Haus
ab € 1.048,72*
€ 1.126,07*
Lager 8898
17
€ 3,79*
ab € 1.047,98*
€ 1.126,12*
€ 5,90*
ab € 1.154,21*
€ 1.226,77*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.126,12*
€ 1.340,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,56*
€ 1.326,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.085,83*
€ 1.292,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,84*
€ 1.269,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,98*
€ 1.247,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
T470-FA
ab € 81,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.