Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötstation, JBC HDE-2E, 250 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötstation, JBC HDE-2E, 250 W, 230 V
Lötstation, JBC HDE-2E, 250 W, 230 V
Artikel-Nr.:
     4502-10L6581
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     HDE-2E
EAN/GTIN:
     8427327570122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation jbc
lötstation
Digitale Hochleistungs- Lötstation, HDE-2E, JBC Die HDE-2E Station ist das leistungsstärkste Lötgerät und wurde für Lötanwendungen entwickelt, die große Wärmemengen erfordern. Die Steuereinheit verfügt über eine Digitalanzeige und ermöglicht eine persönliche Konfiguration der Betriebsarten Sleep, Standby, sowie der Löttemperatur. Alle Parameter können mit einer PIN gesichert werden. Lieferumfang: *Steuereinheit HDE *Lötkolben T470-F *Ablageständer HDS *Lötspitzenreiniger CL8499 *Ersatzschwamm S0354 *Lötspitzenständer SCH *Verbindungskabel *Netzstecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötstation
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
250 W
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
90 °C
Spannung:
230 V
Steckverbinder:
USB
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
5.37 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.003,15*
€ 1.096,19*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.028,07*
€ 1.096,20*
6 Tage
4
€ 3,79*
ab € 1.049,79*
€ 1.112,63*
€ 5,90*
ab € 1.152,16*
€ 1.203,55*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.096,20*
€ 1.304,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,92*
€ 1.279,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.053,83*
€ 1.254,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,79*
€ 1.237,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.028,07*
€ 1.223,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
T470-FA
ab € 81,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.