Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iQ Lupenleuchte LED, ESD Version, mit Tages- und UV-Licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iQ Lupenleuchte LED, ESD Version, mit Tages- und UV-Licht
iQ Lupenleuchte LED, ESD Version, mit Tages- und UV-Licht
iQ Lupenleuchte LED, ESD Version, mit Tages- und UV-Licht
Artikel-Nr.:
     8898-WL69248
Hersteller:
     Daylight Studios
Herst.-Nr.:
     E25101
EAN/GTIN:
     5022737251017
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
UV-LED

Produktbeschreibung

Die iQ Lupenleuchte verfügt über eine leichte Acryllinse mit einem großen Sichtfeld. Der Lupenkopf ist frei beweglich und lässt sich beliebig positionieren, sodass eine maximale horizontale und vertikale Bewegungsfreiheit gegeben ist. Der robuste Arm mit integrierten Federn bietet eine gute horizontale Reichweite und Positionsfestigkeit. Eine zusätzliche Schwenkarmlinse mit 12 Dioptrien (4,0X) ist ebenfalls enthalten. Ein seitlicher Schutz hilft, die Leuchte sauber zu halten. Die Lupe verfügt über einen abnehmbaren Linsenschutz.

Eigenschaften

  • Leuchtmittel: LED
  • Lumen: 814
  • Beleuchtungsstärke bei 15 cm Abstand: 6300 Lux
  • LED-Lebensdauer in Stunden: 50000
  • Berührungssensitiver 4-Stufen-Dimmer: 6 300 – 5 500 – 3 500 – 1 800 Lux
  • Linsenmaterial: Acryllinse mit kratzfester Beschichtung
  • Vergrößerung: 3 Dioptrien (1,75x)
  • Zusätzliche Vergrößerung: 12-Dioptrien-Schwenkarmlinse (4,0x)
  • Kabellänge 2,6 m
  • Energieverbrauch 12 Watt
  • Linsendurchmesser: 17,5 cm
  • sichtbare Lichtstrome 700 lumes
  • Große Reichweite von max. 118 cm
  • Tiefe: 900 mm
  • Reichweite: 1180 mm
  • Dioptrien: 3 dpt
  • Leuchten- oder Lupentyp: Lupenleuchte
  • Lichtfarbe: purweiß
  • Armlänge: 940 mm
  • Dimmbar: ja
  • Farbtemperatur: 6000 °K
  • Leistung: 12 W
  • Lumen: 700 lm
  • Vergrößerung: 1,75x
  • Bestückung: 60 hochwertige Daylight LEDs
  • Befestigung: Tischklemme
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Länge Kabel: 2,6 m
  • Leuchtmittel: LED
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Tiefe:
900 mm
mm:
Lupenleuchte Leuchten- oder Lupentyp
°K:
60 hochwertige Daylight LEDs Bestückung
Weitere Suchbegriffe: lupenlampen daylight, lupen leuchte, lupenlampe 6400k, Inspektion, Beleuchtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 428,78*
€ 490,62*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 429,01*
€ 490,64*
Frei Haus
ab € 442,40*
€ 505,60*
Lager 8898
38
€ 3,79*
ab € 471,81*
€ 539,70*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,70*
€ 642,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,14*
€ 638,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,44*
€ 619,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,85*
€ 601,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,81*
€ 561,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
2-296
ab € 17,33*
Ähnlich
Daylight Studios
DL-Lumi
ab € 74,73*
Ähnlich
Daylight Studios
DL-Luminos
ab € 172,10*
Ähnlich
Daylight Studios
DL-Omega7
ab € 180,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.