Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infektionsschutzset BASIC, Bioschutzstufe 1+2, Größe XL


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Infektionsschutzset BASIC, Bioschutzstufe 1+2, Größe XL
Infektionsschutzset BASIC, Bioschutzstufe 1+2, Größe XL
Artikel-Nr.:
     8898-WL63311
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     SET-B-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutzmaske FFP3
FFP-3
FFP3
FFP3 Atemschutzmaske

Eigenschaften

  • Geeignet für Bioschutzstufe 1+2
  • Infektionsschutzset Basic bestehend aus:
  • ProSafe® 2 plus Overall CAT.III Typ 4b, 5b, 6b, EN 14126, antistatisch
  • Schutzbrille indirekt belüftet nach EN 166
  • FFP 3-Maske mit Ausatemventil
  • 2 Paar Handschuhe Nitril, lange Armstulpe EN 374, EN 388,
  • Entsorgungsbeutel für biologische Stoffe, selbstklebend verschließbar, mit Griffzone
  • Größe: XL

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 53,01*
€ 63,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 52,19*
€ 62,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 49,69*
€ 59,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 48,14*
€ 57,29
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 46,27*
€ 55,06
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,92*
€ 47,50
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.