Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitsmantel Eco Line, hellblau, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitsmantel Eco Line, hellblau, M
ESD-Arbeitsmantel Eco Line, hellblau, M
Artikel-Nr.:
     8898-WL41092
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-AM-HB-140-L-ECO LINE-M
EAN/GTIN:
     4059796019839
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel

Produktbeschreibung

Unsere SafeGuard ESD Mäntel sind leicht und atmungsaktiv und weisen dadurch einen hohen Tragkomfort vor. Die Eco Line hat ein Flächengewicht von 140 g/m2 und ist damit sehr leicht und angenehm zu tragen. Zudem sind die zwei Seitentaschen und die versteckte Knopfreihe sehr praktisch, das ESD Logo ist auf den Ärmel gestickt. In den Stoff ist karbonisiertes Garn eingearbeitet und gewährleistet dadurch die Ableitfähigkeit. Der ESD Arbeitsmantel entspricht natürlich den Anforderungen der DIN EN 61340-5-1.

Eigenschaften

  • Unisex Ausführung
  • 3/4 Konfektionslänge
  • Leitfähiges Garn: 4x4 mm Raster
  • Typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand Rp-p = 10⁶ -10⁷ Ohm
  • Farbe: blau
  • Produktserie: Safeguard Eco Line
  • Geschlecht: unisex
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
  • Grundfarbe Kleidung: hellblau
  • Größe: M
  • Ärmellänge: langarm
  • Ausstattung Kleidung: 2 Seitentaschen, Druckknöpfe an den Ärmeln, ESD Logo auf dem Ärmel, Knopfreihe mit Stoff bedeckt, Reverskragen, verdeckte Knopfleiste
  • Materialzusammensetzung: 63% PES, 33% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
  • Verschlussart: Druckknopfleiste
  • Flächengewicht: 140 g/m²
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Materialzusammensetzung:
63% PES, 33% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
Verschlussart:
Druckknopfleiste
Flächengewicht:
140 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.