Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitsmantel Pro Line, grau, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitsmantel Pro Line, grau, L
ESD-Arbeitsmantel Pro Line, grau, L
Artikel-Nr.:
     8898-WL41047
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-AM-GR-146-L-PRO LINE-L
EAN/GTIN:
     4059796029425
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel

Produktbeschreibung

Unsere SafeGuard ESD Mäntel sind leicht und atmungsaktiv und weisen dadurch einen hohen Tragkomfort vor. Die Pro Line hat ein Flächengewicht von 146 g/m2 und ist damit etwas dicker als unsere ESD Kittel der Eco Line. Zudem sind die zwei Seitentaschen und die versteckte Knopfreihe sehr praktisch, das ESD Logo ist auf die Brusttasche gestickt. Der ESD Arbeitsmantel entspricht natürlich den Anforderungen der DIN EN 61340-5-1.

Eigenschaften

  • 3/4 Konfektionslänge
  • Leitfähiges Garn 4x4 mm Raster
  • Typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand Rp-p = 10⁵ -10⁷ Ohm
  • Unisex Ausführung
  • Farbe: grau
  • Produktserie: Safeguard Pro Line
  • Geschlecht: unisex
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
  • Grundfarbe Kleidung: grau
  • Größe: L
  • Ärmellänge: langarm
  • Ausstattung Kleidung: 2 Seitentaschen, Druckknöpfe an den Ärmeln, ESD Logo auf der Brusttasche, Knopfreihe mit Stoff bedeckt, Reverskragen, verdeckte Knopfleiste
  • Materialzusammensetzung: 63% PES, 33% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
  • Verschlussart: Druckknopfleiste
  • Flächengewicht: 146 g/m²
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Materialzusammensetzung:
63% PES, 33% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
Verschlussart:
Druckknopfleiste
Flächengewicht:
146 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.