Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitsmantel Pro Line, hellblau, XXS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitsmantel Pro Line, hellblau, XXS
ESD-Arbeitsmantel Pro Line, hellblau, XXS
Artikel-Nr.:
     8898-WL41021
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-AM-HB-146-L-PRO LINE-XXS
EAN/GTIN:
     4059796019457
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel

Produktbeschreibung

Mit dem ESD-Arbeitsmantel Pro Line in Hellblau von SafeGuard erhalten Sie ein Spitzenprodukt, das höchste Standards in puncto Qualität und Funktionalität setzt. Die 3/4 Konfektionslänge sorgt für optimalen Schutz, während das leitfähige Garn im 4x4 mm Raster einen typischen Punkt-zu-Punkt-Widerstand von Rp-p = 10⁵ -10⁷ Ohm gewährleistet. Diese technischen Details machen den Mantel zu einem unverzichtbaren Begleiter für alle, die in der Elektronikfertigung tätig sind.

Die Unisex Ausführung des Mantels garantiert eine passgenaue Passform für Damen und Herren gleichermaßen. Praktische Details wie die 2 Seitentaschen, die Druckknöpfe an den Ärmeln und die Knopfreihe mit Stoffabdeckung zeugen von durchdachtem Design. Der Reverskragen und die verdeckte Knopfleiste verleihen dem Mantel zudem eine professionelle Optik.

Hergestellt aus 63% PES, 33% Baumwolle und 4% karbonisiertem Garn bietet der Arbeitsmantel nicht nur hervorragenden Tragekomfort, sondern erfüllt auch alle Anforderungen an ESD-Sicherheit. Mit dem ESD-Logo auf der Brusttasche und der ESD-Zertifizierung ist dieser Mantel die perfekte Wahl für alle, die auf höchste Qualität und Sicherheit Wert legen.

Sichern Sie sich jetzt den ESD-Arbeitsmantel Pro Line von SafeGuard und setzen Sie ein Zeichen für professionelle Arbeitskleidung in der Elektronikbranche. Schützen Sie sich und Ihre Arbeit mit diesem erstklassigen Produkt – überzeugend und sicher in jeder Hinsicht.

Eigenschaften

  • 3/4 Konfektionslänge
  • Leitfähiges Garn 4x4 mm Raster
  • Typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand Rp-p = 10⁵ -10⁷ Ohm
  • Unisex Ausführung
  • Farbe: blau
  • Produktserie: Safeguard Pro Line
  • Geschlecht: unisex
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
  • Grundfarbe Kleidung: hellblau
  • Größe: XXS
  • Ärmellänge: langarm
  • Ausstattung Kleidung: 2 Seitentaschen, Druckknöpfe an den Ärmeln, ESD Logo auf der Brusttasche, Knopfreihe mit Stoff bedeckt, Reverskragen, verdeckte Knopfleiste
  • Materialzusammensetzung: 63% PES, 33% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
  • Verschlussart: Druckknopfleiste
  • Flächengewicht: 146 g/m²
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Materialzusammensetzung:
63% PES, 33% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
Verschlussart:
Druckknopfleiste
Flächengewicht:
146 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.