Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFM ESD LED Lupenleuchte, 5 dpt., 2,25x, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFM ESD LED Lupenleuchte, 5 dpt., 2,25x, schwarz
KFM ESD LED Lupenleuchte, 5 dpt., 2,25x, schwarz
Artikel-Nr.:
     8898-WL40019
Hersteller:
     VISIONLUXO
Herst.-Nr.:
     KFL026050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupen leuchte

Produktbeschreibung

Diese hochentwickelte Lupenleuchte von Vision Luxo für industrielle Anwendungen verfügt über eine robuste Ganzmetall-Konstruktion in elegantem Design, einen flexiblen Arm und eine hervorragende Lichtleistung. Sie eignet sich für alle industriellen Zwecke und professionellen Anwendungen. Die Lupenleuchte KFM LED ESD verfügt über eine robuste Ganzmetall-Konstruktion im eleganten Design, einem flexiblen Arm und einer hervorragenden Lichtleistung. Sie eignet sich für alle industriellen Zwecke und professionellen Anwendungen. Die Leuchte KFM LED ESD wurde speziell für die Elektronikindustrie entworfen, um statische Ladungen auf eine kontrollierte Weise abzuleiten. Die hohe Flexibilität zwischen dem Leuchtenkopf und dem Arm gestattet eine einfache und präzise Positionierung. Die Qualität der LED-Beleuchtung ermöglicht eine nahezu schattenfreie Vergrößerung und ausgezeichnete Farbwiedergabe. Die Lupenleuchte KFM LED mit runder Glaslinse eignet sich ausgezeichnet für Präzisionsarbeiten, einschließlich: elektronische Nacharbeit, Entgraten, Probenvorbereitung, Präparierung, Montage und Manipulation.

Eigenschaften

  • Farbwiedergabe: CRI>80
  • Lumen/Watt: 82
  • Spannung (V) 100
  • Max. Spannung (V) 240
  • Frequenz (Hz) 50
  • Max. Frequenz (Hz) 60
  • Dioptrien: 5 dpt
  • Leuchten- oder Lupentyp: Lupenleuchte
  • Leuchtlichtstrom: 900 lm
  • Armlänge: 1050 mm
  • Brennweite: 200 mm
  • Farbtemperatur: 4000 °K
  • Leistung: 11 W
  • Vergrößerung: 225x
  • Befestigung: Tischklemme
  • Gehäusefarbe: Stahlarm, Aluminiumkopf, weiß
  • Länge Kabel: 2 m
  • Leuchtmittel: 2x halbrunde LED-Module mit je 9W/3000 lux
  • Schutzart: 20 IP
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Dioptrien:
5 dpt
Leuchten- oder Lupentyp:
Lupenleuchte
Leuchtlichtstrom:
900 lm
Armlänge:
1050 mm
Brennweite:
200 mm
Farbtemperatur:
4000 °K
Leistung:
11 W
Vergrößerung:
225x
Befestigung:
Tischklemme
Gehäusefarbe:
Stahlarm, Aluminiumkopf, weiß
Weitere Suchbegriffe: Inspektion, Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 365,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,33*
€ 434,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,25*
€ 431,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,48*
€ 409,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,54*
€ 402,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,33*
€ 362,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.