Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL36809 Herst.-Nr.: E-15 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Die Front der ESD-Sichtlagerkästen von Treston ist mit einem selbstklebenden Schutzschild und Etikett versehen. Diese Etiketten können bei Bedarf einfach ausgetauscht werden. Eigenschaften - Maße Sichtlagerkasten 1520-4ESD T x B x H: 192 x 149 x 105 mm
- Maße Sichtlagerkasten 1525-4ESD T x B x H: 250 x 149 x 130 mm
- Etikett und Schutzscheibe nicht leitfähig
- Farbe: weiß
- ESD gerecht: ja
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 0,49634* | € 0,88634* | | | | | | | | 30 | | € 4,95* | ab € 0,847* | € 1,477* | | | | | | | | 30 | | € 4,95* | ab € 0,857* | € 1,477* | | | | Lager 8898 | | | | 1 | | € 3,79* | ab € 1,10* | € 1,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|