Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette, mit gebogenen Spitzen, geriffelt innen und außen, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinzette, mit gebogenen Spitzen, geriffelt innen und außen, 160 mm
Pinzette, mit gebogenen Spitzen, geriffelt innen und außen, 160 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL36508
Hersteller:
     Piergiacomi
Herst.-Nr.:
     19P SA
EAN/GTIN:
     8053369534534
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten

Eigenschaften

  • VDE: nein
  • ESD gerecht: nein
  • Säurebeständig: Ja
  • Magnetisch: Nein
  • Werkzeuglänge: 160 mm
  • Pinzettenart: Universalpinzette
  • Spitzenform Pinzette: gebogen
Weitere Informationen:
VDE:
nein
mm:
Universalpinzette Pinzettenart
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.