Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben-TOOL PICO, 0130CDK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben-TOOL PICO, 0130CDK
Lötkolben-TOOL PICO, 0130CDK
Artikel-Nr.:
     8898-WL36458
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0130CDK
EAN/GTIN:
     4003008090741
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
lötkolben ersa 80 w

Eigenschaften

  • Lötkolben i-TOOL PICO mit max
  • 80 W Mikro-Hochleistungsheizelement: Diese neue Heiztechnologie ermöglicht ein blitzschnelles Auf- und Nachheizen des Lötkolbens i-TOOL NANO von Raumtemperatur auf 350 °C in ca. 9 Sekunden, von Stand-by (280 °C) in ca. 3 Sekunden.
  • Das Heizelement und die Lötspitze sind voneinander getrennt.
  • Lötkolben mit Verpackung, ausgestattet mit einer meißelförmigen ERSADUR-LF Dauerlötspitze
  • RoHS konform: ja
  • Spannung: 16,5 V
  • Handstück Typ: Lötkolben
  • passende Spitzen: 102
  • Spitzenform: meißelförmig
  • Beschichtung Lötspitze: Dauerlötspitze
  • Ersatzheizkörper: 013100J
Weitere Informationen:
RoHS konform:
ja
V:
Lötkolben Handstück Typ
Weitere Suchbegriffe: lötkolben ersa, lötkolben, Entlötkolben, Löttechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,33*
€ 82,53*
€ 4,80*
ab € 66,33*
€ 82,54*
Lager 8898
6
€ 3,79*
ab € 74,30*
€ 91,92*
1 Tag
10
€ 4,95*
ab € 74,75*
€ 91,93*
€ 5,90*
ab € 80,23*
€ 98,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102PDLF03L/SB
ab € 9,01*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102PDLF04L/SB
ab € 9,09*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102PDLF05L/SB
ab € 9,07*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102PDLF06/SB
ab € 9,24*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102PDLF08L/SB
ab € 9,25*
Zubehör
Ersa Löttechnik
102 PD LF 10
ab € 6,19*
Zubehör
Ersa Löttechnik
102PDLF06L
ab € 9,47*
Zubehör
Ersa Löttechnik
102PDLF07
ab € 6,00*
Zubehör
Ersa Löttechnik
840355
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.