Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachzange, glatt/kurz, 146 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachzange, glatt/kurz, 146 mm
Flachzange, glatt/kurz, 146 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL35176
Hersteller:
     Piergiacomi
Herst.-Nr.:
     PN 2004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachzange
elektronik flachzange

Eigenschaften

  • Die PN 2004 ist eine glatte, flache Zange mit kurzer Nase, die für alle Arten von Komponenten geeignet ist
  • Die Dicke des Stahls beträgt 3,0 mm.
  • Spitzendicke: 1 mm
  • Spitzenform: glatt, kurz
  • VDE: nein
  • ESD gerecht: nein
  • Werkzeuglänge: 146 mm
  • Länge der Backen: 20 mm
  • Zangenart: Flachzange
Weitere Informationen:
Spitzendicke:
1 mm
mm:
glatt, kurz Spitzenform | 20 Länge der Backen | Flachzange Zangenart
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
8
€ 3,79*
ab € 5,80*
€ 8,38*
€ 5,90*
ab € 8,05*
€ 13,80*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.