Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Inspektionsspiegel mit Scharnier, Ø 32 mm, 180 - 520 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teleskop-Inspektionsspiegel mit Scharnier, Ø 32 mm, 180 - 520 mm
Teleskop-Inspektionsspiegel mit Scharnier, Ø 32 mm, 180 - 520 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL33759
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5913 32
EAN/GTIN:
     5013969051193
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel

Eigenschaften

  • Teleskopspiegel
  • Aus rostfreiem Stahl
  • Allseitig verstellbares Gelenk
  • Mit Taschenclip
  • Spiegeldurchmesser 32 mm
  • Länge 125 – 520 mm
  • VDE: nein
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
VDE:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 8,42*
Lager 8898
1
€ 3,79*
ab € 5,93*
€ 8,43*
€ 6,90*
ab € 6,80*
€ 9,69*
€ 8,95*
ab € 6,72*
€ 9,86*
€ 5,90*
ab € 6,88*
€ 11,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
NLP-1
ab € 8,57*
Zubehör
Idealtek
NDK-H
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.