Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T5913 32 Inspektionsspiegel 3,2 cm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T5913 32 Inspektionsspiegel 3,2 cm Edelstahl
C.K Tools T5913 32 Inspektionsspiegel 3,2 cm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88326935
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5913 32
EAN/GTIN:
     5013969051193
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Weitere Informationen:
Merkmale
Spiegeldurchmesser
32 mm
Handgrifffarbe
Edelstahl
Länge (mm)
520 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
NLP-1
ab € 8,57*
Zubehör
Idealtek
NDK-H
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.