Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopspiegel 5913 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teleskopspiegel 5913 32
Teleskopspiegel 5913 32
Artikel-Nr.:
     4502-07L2604
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5913 32
EAN/GTIN:
     5013969051193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Teleskopspiegel Typ C.K 5913. Mit Drehgelenkkopf und Taschenclip; Spiegeldurchmesser: 32 mm, Länge: ausgezogen/eingeschoben 520/180 mm, Gewicht: 50 g. Typ: 5913 32, Teleskopspiegel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teleskopspiegel
Durchmesser:
32 mm
Länge:
520 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 8,43*
5 Tage
1
€ 3,79*
ab € 5,93*
€ 8,45*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,80*
€ 9,69*
€ 8,95*
ab € 6,72*
€ 9,87*
€ 5,90*
ab € 6,88*
€ 11,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
NLP-1
ab € 8,60*
Zubehör
Idealtek
NDK-H
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.