Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette, mit sehr feinen und scharfen Spitzen, gebogen 40°, 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinzette, mit sehr feinen und scharfen Spitzen, gebogen 40°, 110 mm
Pinzette, mit sehr feinen und scharfen Spitzen, gebogen 40°, 110 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL33136
Hersteller:
     Piergiacomi
Herst.-Nr.:
     5B SA
EAN/GTIN:
     8053369534299
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten

Eigenschaften

  • Spitzenform: gebogen, spitz
  • VDE: nein
  • ESD gerecht: nein
  • Säurebeständig: Ja
  • Magnetisch: Nein
  • Werkzeuglänge: 110 mm
  • Pinzettenart: Universalpinzette
  • Spitzenform Pinzette: sehr fein
Weitere Informationen:
Spitzenform:
gebogen, spitz
mm:
Universalpinzette Pinzettenart
Spitzenform Pinzette:
sehr fein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.