Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AxioCam ERc 5s Rev.2 Zubehör-Paket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AxioCam ERc 5s Rev.2 Zubehör-Paket
AxioCam ERc 5s Rev.2 Zubehör-Paket
Artikel-Nr.:
     8898-WL32952
Hersteller:
     Zeiss
Herst.-Nr.:
     426540-0003-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CCD-Digitalkamera
Labor Digitalkamera
Mikroskop-Kamera
Mikroskopie-Kamera

Eigenschaften

  • zur Verwendung der Kamera ohne PC
  • Netzteil: USB 2.0, 5V/1A; 100..240VAC/50..60Hz mit länderspezifischen Adaptern
  • Kabel: HDMI/DVI-D Kabel 3m
  • Speicherkarte: SDHC 4GB (inkl. Schutzhülle)
  • SD/MMC CardReaderWriter 6in1, USB 2.0
  • IR Fernbedienung
  • ESD gerecht: nein

Weitere Informationen:
ESD gerecht:
nein
Weitere Suchbegriffe: Mikroskopkamera, Okularkamera, ccd digitalkamera, Inspektion, Mikroskop, Beleuchtung, Inspektionssystem, Software, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.