Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meisselspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meisselspitze
Meisselspitze
Artikel-Nr.:
     8898-WL32908
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054474399
EAN/GTIN:
     4003019429523
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...

Produktbeschreibung

Lötspitzen der XT-Reihe für Lötkolben WP 120 / WXP 120

Breite: 1,6 mm

Dicke: 0,7 mm

Durchmesser: 6 mm

Spitzen-Form: meißelförmig.

Eigenschaften

  • Durchmesser: 6 mm
  • Spitzenart: HM
  • Spitzenserie: XT
  • Lötspitze Winkel: 30 °
  • Spitzenlänge: 51,5 mm
  • Spitzenbreite: 1,6 mm
  • Spitzendicke: 0,7 mm
  • Spitzenform: meißelförmig
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • Passendes Handstück: WP 120, WP 120IG, WXP 120
  • passendes Handstück: wxp120, wp120
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
mm:
HM Spitzenart | 1,6 Spitzenbreite | 0,7 Spitzendicke
°:
51,5 Spitzenlänge
Spitzenform:
meißelförmig
Spitzenausrichtung:
gerade
Passendes Handstück:
WP 120, WP 120IG, WXP 120
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, Lötspitze, Löttechnik, Lötstempel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 9,65*
1
€ 9,80*
ab € 6,92*
€ 10,04*
1
€ 4,00*
ab € 7,13*
€ 10,70*
Lager 8898
4
1
€ 3,79*
ab € 7,36*
€ 10,72*
1 Tag
13
1
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 13,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.