Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Lötspitze Serie XT, Meißelform, XT AX/1,6 x 0,7 mm, gebogen 30°, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Lötspitze Serie XT, Meißelform, XT AX/1,6 x 0,7 mm, gebogen 30°, 1 Stück
Weller Lötspitze Serie XT, Meißelform, XT AX/1,6 x 0,7 mm, gebogen 30°, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     283-804526
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054474399
EAN/GTIN:
     0037103275264
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...

Die XT Lötspitzenserie ist ideal, wenn ein hoher Wärmebedarf gefordert wird.



Merkmale:
  • Lötspitzen der Serie XT sind geeignet für Lötkolben WP 120 und WXP 120
  • wechselbare Lötspitzen zu günstigen Preisen
  • maximale Wärmeübertragung
  • schnelle Reaktionszeit
Weitere Informationen:
Typ/Maße:
XT AX/1,6 x 0,7 mm
Ausführung:
gebogen 30°
VPE:
1 Stück
Gewicht:
3 g
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, T0054474399, COO54474399, Weller, Loetkartusche, Loetpatrone, Loetspitze, Lötkartusche, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 9,65*
Lager 283
1
€ 9,80*
ab € 6,92*
€ 10,04*
1
€ 4,00*
ab € 7,13*
€ 10,70*
5 Tage
4
1
€ 3,79*
ab € 7,36*
€ 10,72*
1 Tag
13
1
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 13,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.