| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL31752 Herst.-Nr.: C105120 EAN/GTIN: 8427327345454 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Die Lötspitzen der Serie C105 sind die kleinsten Spitzen der JBC-Serien und eignen sich hervorragend zum Löten und Reparieren sehr kleiner Bauteile. Diese sind kompatibel mit den NT105 und NP105 Nanohandstücken. Eigenschaften - Produktserie: C105
- Spitzenserie: C105
- mit integrierter Heizung: ja
- Spitzen-Maße: 0,2 x 1 mm
- Spitzenlänge: 5 mm
- Spitzenform: messerförmig
- Spitzenausrichtung: abgeschrägt
- passende Entlötpinzette: NT105, NP105
- Passendes Handstück: NP105, NT105
- passendes Handstück: NT105, NP105
Weitere Informationen: | | Produktserie: | C105 | mm: | messerförmig Spitzenform | passende Entlötpinzette: | NT105, NP105 | Passendes Handstück: | NP105, NT105 | passendes Handstück: | NT105, NP105 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 30,23* | € 40,07* | | | | Lager 8898 | | | | | | € 3,79* | ab € 33,32* | € 43,72* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 34,18* | € 44,74* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 41,29* | € 53,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|