| |
|
| Artikel-Nr.: 283-800184 Herst.-Nr.: C105120 EAN/GTIN: 8427327345454 |
| |
|
| | |
| Lötspitzen für die JBC Nano-Lötwerkzeuge NT105 und NP105. Die Lötspitzen der Serie C105 sind die kleinsten und feinsten von JBC. Konzipiert für hochpräzises Löten und die Reparaturen von sehr kleinen Bauteilen - auch unter dem Mikroskop. Merkmale:- Lötspitzen der Reihe C105 sind geeignet für die JBC Handstücke NT105 und NP105
- hervorragende Galvanisierung, gute thermische Leistung
- sehr lange Haltbarkeit bei bleifreien Legierungen
Weitere Informationen: | | Typ/Maße: | C105120/1,0 x 0,2 mm | Ausführung: | gerade | Gewicht: | 1 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze messer, C105120, JBC-C105120, JBC, C105-, Entloetkartusche, Entloetpatrone, Entloetspitze, Entlötkartusche, Entlötpatrone, Entlötspitze, Loetkartusche, Loetpatrone, Loetspitze, Lötkartusche, Lötpatrone, Lötspitze, Nano |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 30,08* | € 40,63* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 33,27* | € 44,84* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 34,13* | € 45,87* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 41,33* | € 54,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|