Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XNT GW2 kurz Lötspitze, Lotdepot, Ø 4,75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XNT GW2 kurz Lötspitze, Lotdepot, Ø 4,75 mm
XNT GW2 kurz Lötspitze, Lotdepot, Ø 4,75 mm
XNT GW2 kurz Lötspitze, Lotdepot, Ø 4,75 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL31727
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054488099
EAN/GTIN:
     4003019429455
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen

Produktbeschreibung

XNT Spitzen für WXP 90/ WTP 90/ WXP 65/ WP 65 Lötkolben

Für Universalanwendungen mit höchsten Ansprüchen

Kostengünstige Alternative durch breite Auswahl an Lötspitzen

Für Lötaufgaben mit hohem Wärmebedarf und großen Lötstellen

Für maximale Performance.

Eigenschaften

  • Lötspitzen der XNT-SMD Reihe für Lötkolben WXP 65
  • Lotdepotspitze für Gull Wings zum Löten von QFP´s und PLCC´s
  • abgeschrägt mit Hohlkehle
  • 27,5 mm
  • Durchmesser: 4,75 mm
  • Spitzenart: HM
  • Spitzenserie: XNT
  • Spitzenlänge: 27,5 mm
  • Spitzenbreite: 1 mm
  • Spitzendicke: 1,1 mm
  • Spitzenform: Lotdepot
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • Passendes Handstück: WP65, WTP 90, WXP 65, WXP 90
  • passendes Handstück: WXP 90, WTP 90, WXP 65, WP 65
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4,75 mm
mm:
HM Spitzenart | 1 Spitzenbreite | 1,1 Spitzendicke | Lotdepot Spitzenform
Spitzenausrichtung:
gerade
Passendes Handstück:
WP65, WTP 90, WXP 65, WXP 90
passendes Handstück:
wxp90, wtp90, wxp65, wp65
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze angeschrägt, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 6,84*
€ 8,97*
30 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 9,68*
Lager 8898
1
1
€ 3,79*
ab € 7,30*
€ 10,52*
1
€ 8,95*
ab € 7,16*
€ 10,62*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 8,59*
€ 12,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052921599N
ab € 135,86*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 355,37*
Zubehör
Weller Tools
T0052922299N
ab € 189,43*
Zubehör
Weller Tools
T0052921199
ab € 191,05*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 296,64*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,93*
Zubehör
Weller Tools
T0053435399N
ab € 289,14*
Zubehör
Weller Tools
T0053434399N
ab € 204,17*
Zubehör
Weller Tools
T0053436699
ab € 359,19*
Zubehör
Weller Tools
T0052922399
ab € 216,20*
Zubehör
Weller Tools
T0052922599N
ab € 282,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.