Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Lötspitze Serie XNT Sonderform, XNT GW2/1,0 x 1,1 mm, Lotdepotspitze/kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Lötspitze Serie XNT Sonderform, XNT GW2/1,0 x 1,1 mm, Lotdepotspitze/kurz
Weller Lötspitze Serie XNT Sonderform, XNT GW2/1,0 x 1,1 mm, Lotdepotspitze/kurz
Artikel-Nr.:
     283-806941
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054488099
EAN/GTIN:
     0037103275356
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Fast Response Löspitzen sorgen für eine optimale Performance. Die XNT Löspitzen bieten eine verbesserte Wärmeübertragung und eine schnelle Reaktionszeit. Darüber hinaus verfügen sie über eine optimierte Sensorposition.

Merkmale:
  • geeignet für WXP 90/ WTP 90/ WXP 65/ WP 65 Lötkolben
  • für Lötaufgaben mit hohem Wärmebedarf und großen Lötstellen
  • maximale Performance
  • kostengünstige Alternative durch breite Auswahl an Lötspitzen
  • für Universalanwendungen mit höchsten Ansprüchen
Weitere Informationen:
Typ/Maße:
XNT GW2/1,0 x 1,1 mm
Ausführung:
Lotdepotspitze/kurz
Gewicht:
2 g
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze angeschrägt, T0054488099, COO54488099, Xnt, Lötspitze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
10
€ 4,80*
ab € 6,84*
€ 8,97*
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 9,68*
5 Tage
1
1
€ 3,79*
ab € 7,30*
€ 10,52*
1
€ 8,95*
ab € 7,16*
€ 10,62*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 8,59*
€ 12,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052921599N
ab € 135,86*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 355,37*
Zubehör
Weller Tools
T0052922299N
ab € 189,43*
Zubehör
Weller Tools
T0052921199
ab € 191,05*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 296,64*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,93*
Zubehör
Weller Tools
T0053435399N
ab € 289,14*
Zubehör
Weller Tools
T0053434399N
ab € 204,17*
Zubehör
Weller Tools
T0053436699
ab € 359,19*
Zubehör
Weller Tools
T0052922399
ab € 216,20*
Zubehör
Weller Tools
T0052922599N
ab € 282,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.