| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL29118 Herst.-Nr.: 0462MDLF015/SB EAN/GTIN: 4003008092950 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - 1,5 mm breit
- inkl. Heizkörper
- Passend für die Statioen i-CON VARIO 2 und i-CON Vario 4, sowie für die Entlötpinzette Chip-Tool Vario (0460MDJ)
- Produktserie: 462
- Spitzenserie: 462
- Außendurchmesser Schaft: 3 mm
- Spitzen-Maße: 0,7 x 1,5 mm
- Spitzenform: meißelförmig
- Spitzenausrichtung: abgewinkelt
- Passendes Handstück: CHIP TOOL VARIO
- passendes Handstück: Chip-Tool VARIO
Weitere Informationen: | | Produktserie: | 462 | mm: | 0,7 x 1,5 mm Spitzen-Maße | passendes Handstück: | Chip-Tool VARIO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 60,04* | € 76,87* | | | | Lager 8898 | | | | | | pro Packung | € 3,79* | ab € 71,47* | € 87,60* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 71,50* | € 87,65* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 71,36* | € 93,62* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 80,75* | € 96,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 71,47* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|