| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-0462MDLF015 Herst.-Nr.: 0462MDLF015 EAN/GTIN: 4003008092950 |
| |
|
| | |
| Auslötspitzensatz meißelförmig, abgewinkelt 1,5 mm breit, inkl. Heizkörper, mit ERSADUR-LF-Beschichtung.
Passend für die Statioen i-CON VARIO 2 und i-CON Vario 4, sowie für die Entlötpinzette Chip-Tool Vario (0460MDJ).
ERSADUR-Lötspitzen sind hochwertig produziert und für den Dauerbetrieb geschaffen. In einem speziellen Verfahren werden sie auf galvanischem Weg mit einer Eisenschicht plattiert und durch eine zusätzliche Chromschicht vor Korrosion und Oxidation geschützt. Perfekter Wärmetransfer schützt den Heizkörper des Lötkolbens vor Überhitzung und vorzeitigem Verschleiß. Weitere Informationen: | | Ausführung: | meißelförmig angewinkelt | Lötspitzenbreite: | 1,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entlötpinzette Ersatzspitzen, Entlötspitzenpaar, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Saugdüse, entlötspitze ersa, ersatzspitze entlötgerät, Entlötspitzen, Ersadur, Chip-Tool Vario, Auslötspitzenpaar, i-Con Vario |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 71,29* | € 87,32* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 69,37* | € 87,34* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 3,79* | ab € 71,46* | € 87,39* | | | | Lager 1927 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 71,34* | € 87,43* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 71,11* | € 93,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 71,34* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|