Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WHP 1000 Vorheizplatte 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WHP 1000 Vorheizplatte 1000 W
WHP 1000 Vorheizplatte 1000 W
WHP 1000 Vorheizplatte 1000 W
Artikel-Nr.:
     8898-WL25824
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053364899N
EAN/GTIN:
     4059796001292
Suchbegriffe:
Lötkolben
Lötstation
Vorheizplatte
lötkolben 230 v

Eigenschaften

  • RS 232-Schnittstelle z. B. zum Anschluss an WHA 3000 Heißluftstation
  • Digitalanzeige für Soll- und Isttemperatur
  • K-Thermoelement (Zubehör) anschließbar
  • Beheizte Fläche 220 x 150 mm / 8,66 x 5,91 mm
  • WX kompatibel
  • Länge in Zoll: 10 in
  • Breite in Zoll: 11 in
  • Höhe in Zoll: 2,76 in
Weitere Informationen:
Länge in Zoll:
10 in
in:
11 Breite in Zoll | 2,76 Höhe in Zoll | DE 73567210 WEEE Registrierungsnummer
Weitere Suchbegriffe: lötkolben, lötkolben weller professional, Unterheizung, Löttechnik, Zubehör, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.477,33*
€ 1.582,94*
Lager 8898
1
Frei Haus
ab € 1.519,33*
€ 1.582,95*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.531,37*
€ 1.587,49*
Frei Haus
ab € 1.623,15*
€ 1.736,81*
Frei Haus
ab € 1.763,68*
€ 1.833,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.582,95*
€ 1.883,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.574,14*
€ 1.873,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.544,24*
€ 1.837,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.526,96*
€ 1.817,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.519,33*
€ 1.808,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6546771
ab € 5,26*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6546642
ab € 4,45*
Sonstiges
Weller Tools
T0053420699N
ab € 500,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.