Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Ringbuch DIN A4, schwarz, Rückenbreite 68 mm/2 Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Ringbuch DIN A4, schwarz, Rückenbreite 68 mm/2 Ring
ESD Ringbuch DIN A4, schwarz, Rückenbreite 68 mm/2 Ring
Artikel-Nr.:
     8898-WL20838
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5800.848
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Ordner
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher

Produktbeschreibung

Werden in einer EPA Büromaterialien wie Ringbücher und Ringordner von Warmbier verwendet, sollten diese ebenso wie die anderen Arbeitsmittel ESD gerecht sein, um einer elektrostatischen Aufladung entgegenzuwirken.

Eigenschaften

  • Elektrostatisch ableitfähiger Vollkarton
  • Kantenschutz
  • Beschriftungsrücken
  • ESD - Kennzeichnung
  • Herstellerfarbangabe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Material: Vollkarton
  • typischer Ableitwiderstand: 10⁹- 10¹⁰ Ohm
  • Eigenschaft Verpackung: ableitend
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 hartpappe 2 ringe schwarz, esd ordner, ringbuch a4, ESD-Schutz, ESD-Büromaterial, ESD-Arbeitsplatzausrüstung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 6,48*
€ 9,67*
Lager 8898
40
€ 3,79*
ab € 8,41*
€ 12,39*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.