Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schaumstoff, 250x191x20 mm, ableitfähig, rosa, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Schaumstoff, 250x191x20 mm, ableitfähig, rosa, glatt
PU-Schaumstoff, 250x191x20 mm, ableitfähig, rosa, glatt
Artikel-Nr.:
     8898-WL19293
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     4904.1.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PU-Schaumstoff ESD
warmbier pu-schaumstoff esd
pu-schaumstoff esd

Produktbeschreibung

Das Verpackungsmaterial von Warmbier weist eine hohe elektrostatische Abschirmung gegen elektrostatische Entladungen und Felder auf. Sowohl für die innerbetriebliche Lagerung als auch für den externen Versand von gefährdeten Elektronikkomponenten (ESDS) geeignet.

Eigenschaften

  • PU-Schaumstoff
  • Elektrostatisch ableitfähig
  • Offenzellig
  • Weiche Ausführung
  • Typischer Oberflächenwiderstand Rs = 10¹⁰ - 10¹¹ Ohm
  • Herstellerfarbangabe: rosa
  • Farbe: rosa
  • Material: PU
  • typischer Ableitwiderstand: 10¹⁰ - 10¹¹ Ohm
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, Schaumstoff
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
nicht lagernd
100
€ 3,79*
ab € 0,5296*
€ 0,7096*
1
€ 9,80*
ab € 0,5444*
€ 0,8644*
10 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,6769*
€ 0,8969*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7096*
€ 0,84442
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6796*
€ 0,80872
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5296*
€ 0,63022
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 70,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
4903.1.15
ab € 0,2021*
Ähnlich
Warmbier
4903.1.20
ab € 0,2262*
Ähnlich
Warmbier
4930.1.32
ab € 0,5283*
Ähnlich
Warmbier
4906.1.30
ab € 115,31*
Ähnlich
Warmbier
4913.1.20
ab € 1,0156*
Ähnlich
Warmbier
4914.1.20
ab € 0,6813*
Ähnlich
Warmbier
4930.1.43
ab € 0,963*
Ähnlich
Warmbier
4915.1.20
ab € 1,25*
Ähnlich
Warmbier
4916.1.20
ab € 1,31*
Ähnlich
Warmbier
4911.1.30
ab € 1,68*
Ähnlich
Warmbier
4910.1.20
ab € 0,9297*
Ähnlich
Warmbier
4918.1.20
ab € 2,22*
Ähnlich
Warmbier
4930.1.64
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.