| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL16756 Herst.-Nr.: 4CT5B7-1 EAN/GTIN: 4003019431977 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - Produktserie: CT5-Serie
- Spitzenart: HM
- Spitzenserie: CT5
- Spitzenbreite: 2,4 mm
- Spitzenbreite in Zoll: 0,094 in
- Spitzenform: meißelförmig
- Spitzenausrichtung: gerade
- Spitzen Temperatur: 370 °C
- Passendes Handstück: W 61
- passendes Handstück: W 61
Weitere Informationen: | | Produktserie: | CT5-Serie | mm: | 0,094 Spitzenbreite in Zoll | in: | meißelförmig Spitzenform | Spitzen Temperatur: | 370 °C | Passendes Handstück: | W 61 | passendes Handstück: | W 61 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,80* | ab € 5,02* | € 6,61* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,57* | € 7,16* | | | | Lager 8898 | | | | 1 | | € 3,79* | ab € 5,38* | € 7,85* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,83* | € 9,45* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,51* | € 10,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|