Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, (L x B) 29.36 x 2.4 mm, 370 °C, CT5B7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, (L x B) 29.36 x 2.4 mm, 370 °C, CT5B7
Lötspitze, Meißelform, (L x B) 29.36 x 2.4 mm, 370 °C, CT5B7
Artikel-Nr.:
     4502-09L8388
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     CT5B7
EAN/GTIN:
     4099891400996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötspitzen für Lötgeräte W 60 und W 61 Typ: 4CT5B7, Spitze CT5 B7, Meißelform 2,4 mm, 370 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
2.4 mm
Geeignet für:
W 101
Länge:
29.36 mm
max. Temperatur:
370 °C
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weller professional lötspitze flachform, lötkolben, lötkolben weller professional, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 5,03*
€ 6,58*
30 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,22*
6 Tage
3
1
€ 3,79*
ab € 5,42*
€ 7,73*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,60*
€ 8,03*
2 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 5,86*
€ 9,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
005 61 036 99
ab € 80,90*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,70*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 321,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.