Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CT5 A7 Lötspitze Meißelform 370°C, 1,6 x 0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CT5 A7 Lötspitze Meißelform 370°C, 1,6 x 0,8 mm
CT5 A7 Lötspitze Meißelform 370°C, 1,6 x 0,8 mm
CT5 A7 Lötspitze Meißelform 370°C, 1,6 x 0,8 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL16750
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4CT5A7-1
EAN/GTIN:
     4003019431953
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation

Eigenschaften

  • Durchmesser: 6 mm
  • Produktserie: CT5-Serie
  • Spitzenart: HM
  • Spitzenserie: CT5
  • Spitzenlänge: 62,3 mm
  • Spitzenbreite: 1,6 mm
  • Spitzenbreite in Zoll: 0,063 in
  • Spitzenform: meißelförmig
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • Spitzen Temperatur: 370 °C
  • Passendes Handstück: W 61
  • passendes Handstück: W 61
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
mm:
CT5-Serie Produktserie | 1,6 Spitzenbreite | 0,063 Spitzenbreite in Zoll
Spitzenform:
meißelförmig
Spitzenausrichtung:
gerade
Spitzen Temperatur:
370 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 5,06*
€ 6,60*
1
€ 4,00*
ab € 5,02*
€ 7,26*
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 7,27*
Lager 8898
87
1
€ 3,79*
ab € 5,38*
€ 7,74*
1 Tag
37
1
€ 5,95*
ab € 5,86*
€ 9,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
005 61 036 99
ab € 79,40*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 297,48*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 299,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.