Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4CT5A7-1 | Lötspitze, Meißelform 370°, B=1,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4CT5A7-1 | Lötspitze, Meißelform 370°, B=1,6mm
4CT5A7-1 | Lötspitze, Meißelform 370°, B=1,6mm
Artikel-Nr.:
     269-4CT5A7-1
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4CT5A7-1
EAN/GTIN:
     4003019431953
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation

Weller Lötspitze CT5A7, 370°C, 1,6 mm, Meißelform.



Hinweis: Der angegebene Preis bezieht sich auf den Stückpreis. Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 10 Stück.



Ausstattung und Highlights
  • Breite A: 1,6 mm
  • Passendes Lötwerkzeug: W61
  • Spitzenform: Meißelform 370 °C


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 5,05*
€ 6,54*
Lager 269
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 7,21*
1
€ 4,00*
ab € 5,01*
€ 7,23*
5 Tage
87
1
€ 3,79*
ab € 5,39*
€ 7,71*
1
€ 6,90*
ab € 5,58*
€ 7,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
005 61 036 99
ab € 80,90*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,70*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 321,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.