| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL11115 Herst.-Nr.: T4875X ESD 1 EAN/GTIN: 5013969978674 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - Ergonomisch gestalteter Griff mit drehbarer Muldenkappe für optimale Kontrolle der Drehbewegung auch bei kleinsten Drehmomenten
- Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit
- Paßgenaue Spitzen für exakte Anpassungen und beschädigungsfreies Eindrehen
- Schwarze Klingen, nicht verchromt, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln
- Vollständig ESD-konform, ableitfähig in allen Bereichen
- Größe: PZ 1
- Klingendurchmesser: 4,5 mm
- Sichtbare Klingenlänge: 80 mm
- Gesamtlänge: 177 mm
- VDE: nein
- Schraubenart: PZ1
- ESD gerecht: ja
- Verpackungsmaß: einzeln
- Schraubendreherart: Normale Schraubendreher
- Werkzeuglänge: 177 mm
Weitere Informationen: | | VDE: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Pozidriv, Pozidriv-ESD-Schraubendreher, Pozidriv-ESD-Schraubenzieher, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz1 x 80, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz1, Schraubendreher, Schlüssel, Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8898 | | | | | | € 3,79* | ab € 4,07* | € 6,01* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,67* | € 6,93* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,62* | € 7,04* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,74* | € 8,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 7,14* | € 11,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|