| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30179075 Herst.-Nr.: T4875X ESD 1 EAN/GTIN: 5013969978674 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher, Typ=T4875X ESD 1, Länge Schneidklinge=80 mm, Screwdriver Blade Material=Steel, Screwdriver Handle=Rotating Grip, Grösse Pozidrivkopf=PZ1, Werkzeug-Zertifizierung=ESD Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 200 mm | Tiefe: | 45 mm | Bruttogewicht: | 27 g | Breite: | 17 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8205400000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Pozidriv, Pozidriv-ESD-Schraubendreher, Pozidriv-ESD-Schraubenzieher, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz1 x 80, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz1, Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 4,06* | € 6,00* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,69* | € 6,90* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,61* | € 7,02* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,73* | € 7,99* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,13* | € 11,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|