Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL10911 Herst.-Nr.: T3770D 120 EAN/GTIN: 5013969973655 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - Legierter Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen für außerordentliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit
- Präzises durchgestecktes Gewerbe für permanente, einstellungsfreie Backenausrichtung
- Spiegelpolierte Oberflächen als Sicherheit gegen abblätternde Chrompartikel
- Unverlierbare punktgeschweißte doppelte Blattfedern garantieren optimale Funktion über die gesamte Lebensdauer
- Ergonomisch gestalteter Zwei-Komponenten Griff, rutschhemmend für erhöhten Komfort und bessere Handhabung
- Vollständig ESD-konform, ableitfähig in allen Bereichen
- Gemäß IEC 61340 5.1 & 5.2
- Backeninnenfläche: Glatt
- Backenlänge: 22 mm
- Gesamtlänge: 130 mm
- Spitzenform: glatt
- VDE: nein
- ESD gerecht: ja
- Werkzeuglänge: 130 mm
- Zangenart: Flachzange
Weitere Informationen: | | Spitzenform: | glatt | mm: | Flachzange Zangenart |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachzange, spitzzange gerade, elektronik flachzange, c. k spitzzange, Werkzeug, Zange |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,23* | € 34,44* | | | | Lager 8898 | | | | | | € 3,79* | ab € 26,01* | € 34,45* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 29,84* | € 39,39* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 30,11* | € 40,79* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 28,90* | € 43,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|