Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 881-558929 Herst.-Nr.: 558929 EAN/GTIN: 3141725005905 |
| | |
|
| | |
| HP Back to School DIN A4 SB 80g/qm Für Bestnoten - Mit dem HP Back To School Papier lieferst du immer die beste Performance. Produktdetails: - Hochleistungs-Drucker-Papier
- für Kopierer Laser- und Inkjetdrucker, Fax
- Format: DIN A4
- Flächengewicht: 80 g/qm
- holzfrei weiß
- Packung zu je 500 Blatt
Weitere Informationen: | | Zertifikat: | FSC | Eu-Ecolabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier hp a4 80g weiß, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier, Papier, Xerografiepapier, Büropapier, Schreibpapier, Faxpapier, HP, Back to school, Schule |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,94* | € 5,94* | | | | Lager 881 | | | | 60 | | € 5,95* | ab € 4,66* | € 6,03* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,68* | € 7,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 881 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00932* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 60 Packungen ( entspricht € 361,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 881 | | Versand: Lager 881 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 260,00* | € 5,95* | | ab € 850,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 881 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|