Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PPC Kopierpapierrolle, 75gr/m², 620mmx175m x 1Rollen


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Artikelbild - PPC Kopierpapierrolle, 75gr/m², 620mmx175m x 1Rollen
Artikelbild - PPC Kopierpapierrolle, 75gr/m², 620mmx175m x 1Rollen
Artikelbild 2 -PPC Kopierpapierrolle, 75gr/m², 620mmx175m x 1Rollen
Artikelbild 3 -PPC Kopierpapierrolle, 75gr/m², 620mmx175m x 1Rollen
Artikel-Nr.:
     881-524630
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     524630
EAN/GTIN:
     5608512017742
Suchbegriffe:
Kopierpapierrolle
Reprokopierpapier
Rollen-Kopierpapier
Rollenkopierpapier

XEROX PPC Kopierpapierrolle, 75gr/m², 620mmx175m, ungestrichen für die Großflächenkopierung

Kopierpapier, opak 75g ECF-elementarchlorfrei gebleicht, Rollen-Kerndurchmesser 76mm. Nicht an Hülse angeklebt. Erhältlich in 6 verschiedenen Breiten

  • Rollen ungeklebt gewickelt auf 2"" / 3"" Kern;Rollenverschluß mit Anfasslasche
  • Rollen in Folie mit Kernschutzstopfen; Verpackungseinheiten gemäß Tabelle
  • Palettenverpackung gebändert in Folie gestrecht
  • Breite: 620 mm

Anwendungen:Anwendungen:

Baupläne und andere große Zeichnungen

Weitere Suchbegriffe: rollenkopierpapier 62,0 cm x 175 m 75g, reprokopierpapier 175m, reprokopierpapier 75g, Plotterpapier, Großformatpapier, 914mm, Planzeichenpapiere, Inkjet-Plotterpapiere, Plotterpapiere, Papier, Spezialpapier, Druckerpapiere, Großformatkopierpapiere, Ink-Jet Papier, Inkjet-Papier, InkJet-Papiere, Inkjetdruckpapiere, Inkjetpapiere, Inkjetplotterpapiere, Kopierrollen, Lichtpauspapier, Papier-Rolle, Papiere, Papierrolle, Pauspapier, Pauspapiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Plotterrolle, Plotterrollen, Rollenkopierpapiere, Stiftplotter-Papier, Stiftplotter-Papiere, Stiftplotterpapiere, Transparentpapier, Zeichenpapier, Plotterpapier 91, 4cmx50m 80g weiß, 80 gr, 80g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 35,48*
€ 42,22
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 32,46*
€ 38,63
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 32,28*
€ 38,41
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 30,94*
€ 36,82
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 29,27*
€ 34,83
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,60*
€ 31,65
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox
524634
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.