Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM2576T-ADJ/NOPB TO220_5PIN THT LINEAR IC DC/DC WANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM2576T-ADJ/NOPB TO220_5PIN THT LINEAR IC DC/DC WANDLER
LM2576T-ADJ/NOPB TO220_5PIN THT LINEAR IC DC/DC WANDLER
Artikel-Nr.:
     8802-P3596ADJ
Hersteller:
     Unisonic Technologies
Herst.-Nr.:
     LM2576T-ADJ/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
  • Technologie: LINEAR IC DC/DC WANDLER
  • Herstellerbezeichnung: P3596L-ADJ-TA5-T
  • Einsetzbar für: LM2575T-ADJ/NOPB und LM2576T-ADJ/NOPB
  • Details: 150KHZ, 3A PWM STEP-DOWN DC/DC CONVERTER LINEAR IC
  • Versorgungsspannung: 4,5 - 40 V
  • Ausgangsspannung: 1,23 - 37 V
  • Ausgangsstrom: 3 A
  • Verlustleistung: internally Limited
  • Betriebstemperatur: -40 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220_5PIN
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LINEAR IC DC/DC WANDLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, LM2575T-ADJ, LM2576T-ADJ, LM2575T-ADJ/NOPB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,426*
€ 1,69694
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,396*
€ 1,66124
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.