| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-KB SA3211EWA Herst.-Nr.: SA32-11EWA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: LEUCHTDIODE ROT
- Details: Single Digit Numeric Display/Common Anode,Rt. Hand Decimal
- Farbe: hoch effizient rot
- Ausführung: weiß diffus
- Zeichen: 1
- Abmessungen: 13 x 7,5 x 6,5 mm
- Zeichenhöhe: 8 mm
- Material: GaAsP/GaP
- Lichtstärke: 7600 ucd
- Wellenlänge: 617 nm
- Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 2 V
- Durchlassstrom: 30 mA
- max. Sperrstrom: 10 uA
- max. Durchlassstrom: 160 mA
- Kapazität: 15 pF
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | 7-Segment-Anzeige | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | LEUCHTDIODE ROT | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 39 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | 4 Tage | | | 39 | | € 7,00* | ab € 0,719* | € 1,20* | | | | | | | | | 39 | | € 8,95* | ab € 1,35* | € 2,01* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,995* | € 2,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 39 Stück | Mindestbestellmenge: 39 Stück ( entspricht € 46,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|