Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED-Anzeige 7-Segment, Rot 617 nm Zeichenbreite 4.4mm Zeichenhöhe 8mm THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8634755
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SA32-11EWA
EAN/GTIN:
     5059041681629
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 1
LED Farbe = Rot
Anzahl der Segmente = 7
Wellenlänge typ. = 617 nm
Zeichenbreite = 4.4mm
Zeichenhöhe = 8mm
Gemeinsamer Anschluss = Anode
Montage Typ = THT
Äußere Tiefe = 6.5mm
Lichtstärke = 7,6 mcd
Grundfarbe = Grau
Durchlassspannung = 2 V
Betriebstemperatur max. = +85°C

Einstellig, 5,1–8,0 mm, Kingbright. Eine Serie einstelliger 7-Segment-LED-Anzeigen von Kingbright. Die Anzeigen bieten eine ausgezeichnete Sichtbarkeit mit hohem Ein/Aus-Kontrast und sind in einer Reihe von Farben erhältlich. Betrieb bei niedriger Stromaufnahme Ausgezeichnete Zeichendarstellung Graue Stirnfläche mit weißen Segmenten Einfache Montage auf Leiterplatte Platinen oder Buchsen Kategorisiert für Leuchtstärke Mechanisch robust CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
1
LED Farbe:
Rot
Anzahl der Segmente:
7
Wellenlänge typ.:
617 nm
Zeichenbreite:
4.4mm
Zeichenhöhe:
8mm
Gemeinsamer Anschluss:
Anode
Montage Typ:
THT
Äußere Tiefe:
6.5mm
Lichtstärke:
7,6 mcd
Grundfarbe:
Grau
Durchlassspannung:
2 V
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige rot, 8634755, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, SA3211EWA, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1248
39
€ 7,00*
ab € 0,719*
€ 1,20*
Lager 108
39
€ 8,95*
ab € 1,35*
€ 2,01*
1 Tag
153
5
€ 14,99*
ab € 0,995*
€ 2,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 39 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 78 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 39 Stück
Mindestbestellmenge: 39 Stück ( entspricht € 78,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.