Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-710A8CB/1GD LED3MM_GREEN_Kunststoffblock_SINGLE-LEVEL THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-710a8cb1gd_kingbright.pdf
l-710a8cb1gd_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB L710A8CB1GD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-710A8CB/1GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: grün
  • Ausführung: grün diffus
  • Material: GaP
  • Lichtstärke: 25 mcd
  • Abstrahlwinkel: 50°
  • Wellenlänge: 568 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Durchlassstrom: 25 mA
  • max. Durchlassstrom: 140 mA
  • max. Sperrstrom: 10 µA
  • Kapazität: 15 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 62,5 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 8000 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3MM_GREEN_Kunststoffblock_SINGLE-LEVEL
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
500 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
Lager 8802
3 Tage
14500
500
Frei Haus
ab € 0,148*
€ 0,223*
5
€ 6,90*
ab € 0,152*
€ 0,336*
2 Tage
804
5
€ 14,99*
ab € 0,28*
€ 0,73*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 111,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.