Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; 3mm; Anz.Dioden: 1; grün; 20mA; Linse: diffus,grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-L-710A8CB/1GD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-710A8CB/1GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,2...2,5V DC
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: grün
Wellenlänge λd: 568nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 8...25mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 40°
Anzahl Dioden: 1
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Front: gewölbt
Dioden-Typ: LED
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
3 Tage
14500
500
Frei Haus
ab € 0,147*
€ 0,223*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,151*
€ 0,336*
2 Tage
804
5
€ 14,99*
ab € 0,28*
€ 0,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.